Esecuzione:
Trapano a percussione a batteria SB 18 L Set con officina mobile da 78 pezzi; valigetta di plastica; 18V 2x2Ah Li-Power + SC 30
Descrizione:
- Avvitatore a massa battente affidabile e potente per tutti i comuni interventi di perforazione e avvitatura
- Funzione di percussione per forare murature
- Officina mobile (78 pezzi): 5 punte per legno (4/5/6/8/10 mm), 5 punte per pietra (5/6/7/8/10 mm), 14 punte HSS (1,5/1,5/2/2/2,5/3/3/3,5/4/4,5/5/5,5/6/6,5 mm), 20 inserti per avvitare lunghezza 25 mm (PH1/PH2/PH2/PH3/PZ1/PZ2/PZ2/PZ2/PZ3/H3/H4/H5/H6/T15/T20/T25/T30/S4/S5/S6), 10 inserti per avvitare lunghezza 50 mm (S4/S5/S6/PZ1/PZ2/PZ3/T15/T20/T25/T30), 10 inserti per avvitare lunghezza 75 mm (S4/S5/S6/PZ1/PZ2/PZ3/T15/T20/T25/T30), portainserti (60 mm), 8 chiavi a bussola (6/7/8/9/10/11/12/13 mm), svasatore per legno (12,7 mm), perno di centraggio (5x100 mm), taglierino con 2 lame di ricambio, metro a nastro (3 m/10″), matita (HB)
- Integrata luce di lavoro a LED con funzione bagliore residuo per un'illuminazione ottimale nell'area di lavoro
- Con pratico gancio da cintura e alloggiamento inserti, da fissare a destra o a sinistra
- Tante marche, un sistema a batteria: questo prodotto è compatibile con tutte le batterie da 18 V e i caricabatterie dei partner CAS: www.cordless-alliance-system.com
Dotazione:Mandrino autoserrante, Gancio da cintura e alloggiamento inserti, 2 batterie Li-Power (18 V/2,0 Ah), Caricabatteria SC 30, Valigetta in plastica, Kit accessori
Proprietà:
- Livello di pressione sonora: 89 dB(A)
- Livello di potenza sonora (LwA): 100 dB(A)
- Incertezza di misura K: 3 dB(A)
- Foratura su metallo: 2,8 m/s²
- Incertezza di misura K: 1,5 m/s²
- Foratura a impatto su cemento: 21,5 m/s²
- Tipo di batteria: Li-Power
- Tensione della batteria: 18 V
- Capacità del pacco batteria: 2 x 2 Ah
- Coppia massima, dolce: 25 Nm
- Coppia massima, forte: 50 Nm
- Coppia regolabile: 1. 5 - 6 Nm
- Coppia regolabile: 1. 5 - 6 Nm
- Coppia regolabile: 1. 5 - 6 Nm
- Coppia regolabile: 1. 6. 5 - 6 Nm
- Drill-Ø muratura: 10 mm
- Drill-Ø acciaio: 10 mm
- Drill-Ø legno tenero: 20 mm
- Velocità a vuoto: 450 / 1800 giri/min
- Velocità d'impatto massima: 27000 bpm
- Capacità d'impatto: 1,5 - 13 mm
- Peso senza batteria: 1,2 kg
- Peso con pacco batteria: 1,7 kg
- Peso lordo: 5,879 kg