SB 18 L Trapano-avvitatore a percussione a batteria

Codice art.: 602317500
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
    Tipo di prodotto Martello perforatore

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 602317500
    EAN / GTIN 4007430327437
    Codice del produttore 602317500

    Descrizione

    Descrizione:

    • Trapano-avvitatore a percussione a batteria compatto per campi di impiego universali
    • Funzione di percussione per forare murature
    • Integrata luce di lavoro a LED con funzione bagliore residuo per un'illuminazione ottimale nell'area di lavoro
    • Con pratico gancio da cintura e alloggiamento inserti, da fissare a destra o a sinistra
    • Con metaBOX, la soluzione intelligente per il trasporto e la conservazione
    • Tante marche, un sistema a batteria: questo prodotto è compatibile con tutte le batterie da 18 V e i caricabatterie dei partner CAS: www.cordless-alliance-system.com

      Dotazione
    • Mandrino autoserrante, Gancio da cintura e alloggiamento inserti, 2 batterie Li-Power (18 V/2,0 Ah), Caricabatteria SC 30, metaBOX 145

    Proprietà:

    • Capacità batteria: 2 x 2 Ah
    • Tensione batteria: 18 V
    • Tipo di batteria: Li-Power
    • Foratura metallo: 2.8 m/s²
    • Apertura mandrino: 1.5 - 13 mm
    • Ø foratura muratura: 10 mm
    • Ø foratura acciaio: 10 mm
    • Ø foratura legno tenero: 20 mm
    • Coppia regolabile: 1.5 - 6 Nm
    • Peso con batteria: 1.7 kg
    • Peso senza batteria: 1.2 kg
    • N. giri max. a vuoto: 450 / 1800 /min
    • Coppia max. (avvit. duro): 50 Nm
    • Coppia max. (avvit. morbido): 25 Nm
    • Numero max. di percussioni: 27000 /min
    • Insicurezza di misurazione K: 1.5 m/s²
    • Insicurezza di misurazione K: 3 dB(A)
    • Livello di pressione acustica: 89 dB(A)
    • Livello di potenza sonora (LwA): 100 dB(A)
    • Foratura a percussione calcestruzzo: 21.5 m/s²

    Download & documenti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello