• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

SSE 18 LTX Compact Sega diritta a batteria

Codice art.: 602266840
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
Tipo di prodotto Sega

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 602266840
EAN / GTIN 4007430311696
Codice del produttore 602266840
Numero-L L01750 1479

Descrizione

Descrizione:

  • Sega leggera ed estremamente maneggevole per lavorare a una e a due mani
  • Particolarmente adatta per lavorare in punti difficilmente accessibili
  • Elettronica Vario (V) per lavorare con numero di corse adeguate ai materiali
  • Lama ruotabile di 180° per un comodo impiego sopratesta
  • Metabo Quick per la sostituzione della lama senza l'ausilio di attrezzi
  • Campo d'impiego più ampio grazie all'attacco Quick, unico nel suo genere, per lame per seghe diritte e per seghetti alternativi
  • Arresto di profondità regolabile senza attrezzi per uno sfruttamento ottimale della lama e svariate applicazioni come ad es. tagli a tuffo
  • Integrata luce di lavoro con LED per un'illuminazione ottimale della linea di taglio
  • Ampio campo d'impiego grazie all'adatto assortimento di lame Metabo
  • Con metaBOX, la soluzione intelligente per il trasporto e la conservazione
  • Tante marche, un sistema a batteria: questo prodotto è compatibile con tutte le batterie da 18 V e i caricabatterie dei partner CAS: www.cordless-alliance-system.com

    Dotazione
  • metaBOX 145, senza batteria, senza caricabatteria

Proprietà:

  • Tensione batteria: 18 V
  • Peso con batteria: 1.8 kg
  • Peso senza batteria: 1.4 kg
  • Numero di corse a vuoto: 0 - 3100 /min
  • Insicurezza di misurazione K: 1.7 m/s²
  • Insicurezza di misurazione K: 3 dB(A)
  • Corsa lama: 13 mm
  • Segatura truciolato: 12.7 m/s²
  • Livello di pressione acustica: 80 dB(A)
  • Livello di potenza sonora (LwA): 91 dB(A)

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello