W 18 L 9-125 Smerigliatrice angolare e a batteria

Codice art.: 602247840
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
Tipo di prodotto Smerigliatrici angolari

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 602247840
EAN / GTIN 4061792206991
Codice del produttore 602247840
Numero-L L01750 370

Descrizione

Descrizione:

  • Robusta smerigliatrice angolare a batteria con un potente motore e una forma affusolata per l’impiego universale
  • Arresto di sicurezza elettronico: riduce i contraccolpi al bloccarsi della mola – per un'elevata protezione per l'operatore
  • Protezione contro i sovraccarichi: protegge il motore dal surriscaldamento
  • Avviamento morbido elettronico per impedire lo scatto di avviamento
  • Protezione antiriavviamento: impedisce l'avviamento accidentale in seguito alla sostituzione della batteria
  • Tante marche, un sistema a batteria: questo prodotto è compatibile con tutte le batterie da 18 V e i caricabatterie dei partner CAS: www.cordless-alliance-system.com

    Dotazione
  • Carter di protezione, Flangia di appoggio, Flangia a due fori, Impugnatura supplementare, Chiave a due perni, metaBOX 165 L, senza batteria, senza caricabatteria

Proprietà:

  • Tensione batteria: 18 V
  • Peso con batteria: 2.3 kg
  • Peso senza batteria: 1.6 kg
  • Circonferenza impugnatura: 191 mm
  • N. giri max. a vuoto: 8500 /min
  • Insicurezza di misurazione K: 1.5 m/s²
  • Insicurezza di misurazione K: 3 dB(A)
  • Levigatura superfici: 5 m/s²
  • Livello di pressione acustica: 86 dB(A)
  • Livello di potenza sonora (LwA): 97 dB(A)
  • Ø mola: 125 mm
  • Levigatura con foglio abrasivo: 2.5 m/s²
  • Filettatura albero: M 14

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello