Esecuzione:
Trapano/avvitatore a batteria BS 18 Set con officina mobile da 74 pezzi; valigetta di plastica; 18V 2x2Ah Li-Power + SC 30
Descrizione:
- Trapano-avvitatore leggero e compatto dalla forma particolarmente corta per impieghi versatili
- Officina mobile (74 pezzi): 5 punte per legno (4/5/6/8/10 mm), 14 punte HSS (1,5/1,5/2/2/2,5/3/3/3,5/4/4,5/5/5,5/6/6,5 mm), 20 inserti per avvitare lunghezza 25 mm (PH1/PH2/PH2/PH3/PZ1/PZ2/PZ2/PZ2/PZ3/H3/H4/H5/H6/T15/T20/T25/T30/S4/S5/S6), 10 inserti per avvitare lunghezza 50 mm (S4/S5/S6/PZ1/PZ2/PZ3/T15/T20/T25/T30), 10 inserti per avvitare lunghezza 75 mm (S4/S5/S6/PZ1/PZ2/PZ3/T15/T20/T25/T30), portainserti (60 mm), 8 chiavi a bussola (6/7/8/9/10/11/12/13 mm), svasatore per legno (12,7 mm), perno di centraggio (5x100 mm), taglierino con 2 lame di ricambio, metro a nastro (3 m/10″), matita (HB), blocco per gli appunti
- Luce di lavoro integrata per illuminare la zona di lavoro
- Con pratico gancio da cintura, da fissare a destra o a sinistra senza attrezzi
- Tante marche, un sistema a batteria: questo prodotto è compatibile con tutte le batterie da 18 V e i caricabatterie dei partner CAS: www.cordless-alliance-system.com
Dotazione:Mandrino autoserrante, Gancio da cintura, 2 batterie Li-Power (18 V/2,0 Ah), Caricabatteria SC 30, Kit accessori
Proprietà:
- Livello di pressione sonora: 70 dB(A)
- Livello di potenza sonora (LwA): 81 dB(A)
- Incertezza di misura K: 3 dB(A)
- Tipo di batteria: Li-Power
- Tensione della batteria: 18 V
- Capacità della batteria: 2 x 2 Ah
- Torsione massima, dolce: 24 Nm
- Torsione massima, forte: 48 Nm
- Torsione regolabile: 0,5 - 4,5 Nm
- Diametro acciaio: 10 mm
- Diametro legno dolce: 20 mm
- Velocità a vuoto: 0 - 450 / 0 - 1600 giri/minuto
- Capacità di serraggio: 1 - 10 mm
- Peso senza batteria: 0,92 kg
- Peso con pacco batteria: 1,3 kg
- Peso lordo: 5,560 kg