• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

SSW 18 LTX 400 BL Avvitatore a massa battente a batteria

Codice art.: 602205650
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
Tipo di prodotto Avvitatori a massa battente

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 602205650
EAN / GTIN 4007430246493
Codice del produttore 602205650

Descrizione

Descrizione:

  • Motore Brushless Metabo, unico nel suo genere, per un'esecuzione rapida del lavoro e la massima efficienza in ogni applicazione
  • Protezione contro i sovraccarichi: protegge il motore dal surriscaldamento
  • Coppia elevata, con contemporanea forma particolarmente ergonomica
  • Per lavorare senza contraccolpi con una coppia molto elevata
  • Dodici livelli di n°. giri /coppia per un'ampia gamma di applicazioni
  • Luce di lavoro integrata per l'illuminazione della zona di lavoro
  • Robusta testata ingranaggi in alluminio pressofuso per un'ottima dissipazione del calore ed un'elevata longevità
  • Con pratico gancio da cintura, da fissare a destra o a sinistra
  • Con metaBOX, la soluzione intelligente per il trasporto e la conservazione
  • Tante marche, un sistema a batteria: questo prodotto è compatibile con tutte le batterie da 18 V e i caricabatterie dei partner CAS: www.cordless-alliance-system.com

    Dotazione
  • Gancio da cintura, 2 batterie Li-Power (18 V/5,2 Ah), Caricabatteria ASC 55 ″AIR COOLED″, metaBOX 145

Proprietà:

  • Capacità batteria: 2 x 5.2 Ah
  • Tensione batteria: 18 V
  • Tipo di batteria: Li-Power
  • Livelli di n°. giri /coppia: 12
  • Peso con batteria: 2 kg
  • Peso senza batteria: 1.3 kg
  • Coppia max.: 400 Nm
  • N°. giri a vuoto max.: 0 - 2150 /min
  • Coppia di allentamento max.: 620 Nm
  • Numero max. di percussioni: 4250 /min
  • Dimensione vite max.: M20
  • Insicurezza di misurazione K: 1.5 m/s²
  • Insicurezza di misurazione K: 3 dB(A)
  • Livello di pressione acustica: 100 dB(A)
  • Livello di potenza sonora (LwA): 111 dB(A)
  • Avvitatura a percussione: 12 m/s²
  • Attacco dell'utensile: Quadrato esterno 1/2 ″ (12,70 mm)

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello