ASA 30 H PC Aspiratore universale

Codice art.: 602088000
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
    Tipo di prodotto Aspiratori solidi / liquidi

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 602088000
    EAN / GTIN 4061792230804
    Codice del produttore 602088000
    Numero-L L01750 1151

    Descrizione

    Descrizione:

    • Aspiratore compatto e versatile della categoria polveri H con pulizia del filtro integrata
    • Accoppiamento rapido dei metaBOX con utensile e accessori sull'aspiratore per spostarsi rapidamente da un luogo all'altro
    • Aspiratore per polveri/liquidi omologato per l'impiego professionale
    • Per l'aspirazione con gli utensili elettrici e per la pulizia del cantiere, dell'officina ecc.
    • Presa apparecchi per l'utensile elettrico, per sfruttare la funzione di avviamento/spegnimento automatico dell'aspiratore
    • PressClean: pulizia a comando manuale del filtro grazie al potente flusso d'aria, azionando il pulsante sull'aspiratore durante le pause di lavoro
    • Massima protezione dell'operatore: certificata secondo la norma europea sulle polveri, categoria H
    • Arresto dell'aspirazione per l'aspirazione di liquidi, una volta raggiunto il massimo livello di riempimento
    • Segnale di avviso al superamento del volume d'aria minimo, per proteggere l'operatore
    • Dispositivo automatico di disattivazione ritardata per lo svuotamento completo del tubo flessibile
    • La dotazione di base antistatica impedisce la carica elettrostatica utilizzando gli accessori adeguati
    • Trasporto semplice grazie al supporto per cavo e tubo flessibile e alloggiamento per i tubi e gli ugelli
    • Pratico scomparto accessori con coperchio ribaltabile per la minuteria
    • Accessorio di aspirazione in dotazione con sistema Quick per una semplice conversione durante l'impiego

      Dotazione
    • Tubo flessibile di aspirazione antistatico Quick (Ø 32 mm / 4 m), Manicotto di collegamento Quick Ø 28/35 mm, Manicotto di collegamento Quick Ø 40/45 mm, Raccordo impugnatura Quick Premium, 3 tubi di aspirazione (cromati), Sacchetti filtranti speciali per la classe H, Bocchetta di aspirazione piatta, Bocchetta per pavimenti (largh. 360 mm), Bocchetta di aspirazione (largh. 120 mm), Bocchetta a spazzola

    Proprietà:

    • Insicurezza di misurazione K: 2.5 dB(A)
    • Lunghezza del tubo flessibile: 4 mm
    • Lunghezza cavo: 8 m
    • Peso: 10.8 kg
    • Bruttogewicht: 14.450 kg
    • Capacità serbatoio: 30 l
    • Ø tubo flessibile di aspirazione: 32 mm
    • Livello di pressione acustica: 78 dB(A)
    • Depressione: 225 hPa (mbar)
    • Potenza assorbita max.: 1200 W
    • Volume d'aria max.: 4200 l/min
    • Superficie di filtraggio: 5000 m²

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello