ASR 35 L ACP Aspiratore universale

Codice art.: 602057000
copia
Price per
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Aspiratori solidi / liquidi

Identificazione e classificazione

Codice articolo 602057000
copia
EAN / GTIN 4007430250094
copia
Codice del produttore 602057000
copia
Numero-L L01750 1061
copia
Produttore Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrizione

Descrizione:

  • Per l'aspirazione dall'utensile elettrico nell'impiego continuato in cantiere e nell'officina
  • Particolarmente adatto per aspirare polvere di calcestruzzo e polvere di pietrame
  • Aspiratore per polveri/liquidi omologato per l'impiego professionale
  • AutoCleanPlus: risparmio di costi e tempo grazie alla pulizia automatica MPulse del filtro nell'impiego continuativo
  • Se la potenza di aspirazione scende al di sotto del livello ottimale, i filtri vengono immediatamente scossi
  • Protezione dell'operatore: certificata secondo la norma europea sulle polveri, categoria L
  • Disattivazione automatica per l'aspirazione di liquidi, una volta raggiunto il massimo livello di riempimento
  • Regolatore della potenza di aspirazione per un'aspirazione adeguata
  • Dispositivo automatico di disattivazione ritardata per lo svuotamento completo del tubo flessibile
  • La dotazione di base antistatica impedisce la carica elettrostatica utilizzando gli accessori adeguati
  • Stabile grazie a ruote molto grandi e rotelle sterzanti con freno di bloccaggio
  • Dispositivo avvolgicavo
  • Pratico porta-accessori e piano d'appoggio

    Dotazione
  • Tubo flessibile (Ø 35 mm / 3,2 m), Raccordo con impugnatura, 2 tubi di aspirazione in plastica, 2 cartucce filtranti in poliestere (classe M), Sacchetto filtrante in PE, Bocchetta di aspirazione piatta, Bocchetta per pavimenti (larghezza 370 mm)

Proprietà:

  • Potenza assorbita max.: 1400 W
  • Capacità serbatoio: 35 l
  • Superficie di filtraggio: 8600 cm²
  • Peso: 16 kg
  • Lunghezza cavo: 8 m
  • Volume d'aria max.: 4380 l/min
  • Ø tubo flessibile di aspirazione: 35 mm
  • Livello di pressione acustica: 69 dB(A)
  • Lunghezza del tubo flessibile: 3.2 m
  • Depressione: 270 hPa (mbar)

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello: Indicare qui il numero articolo o il codice articolo.

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello