• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Chiave a doppio anello profilo UD 36x41 mm

Codice art.: 6019500
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6019500
EAN / GTIN 4010886601952
Codice del produttore 6019500
Numero-L L60160 10

Descrizione

Descrizione:

Con diverse aperture
Anelli piegati e inclinati di 5°
Per dadi estremamente ribassati o incassati
* Non standardizzato

Proprietà:

  • Design: Gomito profondo, con anelli a parete sottile
  • Larghezza totale [mm]: 58 mm
  • Altezza totale [mm]: 49 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 450 mm
  • Larghezza testa 1 [mm]: 53,0 mm
  • Larghezza della testa 2 [mm]: 60,5 mm
  • Altezza della testa 1 [mm]: 19,4 mm
  • Altezza testa 2 [mm]: 20,4 mm
  • Altezza offset 1: 40,4 mm
  • Materiale: 31CrV3
  • Superficie: cromato
  • Manovella ad anello: 5°
  • Profilo dell'anello: UNIT-DRIVE
  • Larghezza tra i piani [mm]: 36x41
  • Larghezza tra le piastre 1 [mm]: 36
  • Larghezza tra le piastre 2 [mm]: 41
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello