Descrizione:
I rulli realizzati in fibra abrasiva con un foro forniscono un risultato costante nel processo di finitura. Il materiale è caratterizzato da un'elevata ventilazione, flessibilità, eccezionale facilità d'uso e bassa rumorosità. Per evitare che i rulli si ostruiscano, è possibile pulirli nel modo più semplice con aria compressa o acqua. Il materiale è disponibile in diverse versioni per coprire qualsiasi applicazione. Il sistema a quattro cunei esercita un efficace effetto di trazione sull'utensile di affilatura e garantisce un rapido avviamento del rullo.
Proprietà:
- Forma: Disco lamellare NON TESSUTO
- Grana: 60
- Idoneità dei materiali: Acciaio, acciaio inossidabile, metalli non ferrosi
- Linea di prodotti: PREMIUM
- Specifiche : MOLTO BENE
- Dimensioni (P x P x a): 100 x 100 x 19,1 mm
- Diametro: 100 mm
- Spessore: 100 mm
- Foratura: 19,1 mm
- Strumento per: Macchina per la finitura satinata
Vantaggi:
- Estremamente flessibile nell'applicazione
- Eccezionale facilità d'uso
- Bassa rumorosità
- Elevata resistenza all'intasamento
Uso:
- Facile sbavatura e pulizia, smerigliatura con finitura satinata su superfici piccole e grandi, rimozione di strati di ossido e difetti dalle precedenti fasi di lavorazione, ripristino della finitura dopo la piegatura o la saldatura
Raccomandazioni:
- Un Medium GREZZO/A per la pulizia di saldature, la rimozione di ruggine e rivestimenti e per una facile sbavatura
- UNA MULTA per la lavorazione di vernici e vernici, per la pulizia dei componenti delle macchine e per la finitura
- Una FINISSIMA per la finitura di un'ampia gamma di pezzi
Caratteristiche:
- Facile da pulire
- Elevata flessibilità
- Bassa rumorosità