Chiave a doppio anello profilo UD 24x26 mm

Codice art.: 6018370
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6018370
EAN / GTIN 4010886601839
Codice del produttore 6018370

Descrizione

Descrizione:

Con diverse aperture
Anelli piegati e inclinati di 5°
Per dadi estremamente ribassati o incassati
* Non standardizzato

Proprietà:

  • Design: Gomito profondo, con anelli a parete sottile
  • Larghezza totale [mm]: 38 mm
  • Altezza totale [mm]: 40 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 340 mm
  • Larghezza testa 1 [mm]: 35,7 mm
  • Larghezza della testa 2 [mm]: 38 mm
  • Altezza della testa 1 [mm]: 14,4 mm
  • Altezza testa 2 [mm]: 15,3 mm
  • Altezza offset 1: 34,5 mm
  • Materiale: 31CrV3
  • Superficie: cromato
  • Manovella ad anello: 5°
  • Profilo dell'anello: UNIT-DRIVE
  • Larghezza tra i piani [mm]: 24x26
  • Larghezza tra le piastre 1 [mm]: 24
  • Larghezza tra le piastre 2 [mm]: 26
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello