Esecuzione:
Trapano a percussione SBE 800-2 Valigetta di plastica
Descrizione:
- Trapano a percussione a due velocità universale con n. giri variabile per la foratura in praticamente tutti i materiali
- Elettronica Vario (V) per lavorare con velocità adeguate ai materiali
- Rotella di preselezione del numero di giri
- Frizione di sicurezza Metabo S-automatic: sganciamento meccanico della trasmissione al bloccarsi dell'utensile utilizzato, per lavorare in tutta sicurezza
- Rotazione destrorsa/sinistrorsa
- Albero con esagono cavo per inserti per avvitare, per lavorare senza mandrino
Dotazione:Mandrini a cremagliera, Chiavi per mandrino, Impugnatura supplementare, Asta di profondità, Valigetta in plastica
Proprietà:
- Livello di pressione sonora: 105 dB(A)
- Livello di potenza sonora (LwA): 116 dB(A)
- Incertezza di misura K: 5 dB(A)
- Foratura nel metallo: 2,9 m/s²
- Incertezza di misura K: 1,5 m/s²
- Foratura a impatto nel calcestruzzo: 23. 7 m/s²
- Potenza nominale in ingresso: 800 W
- Drill-Ø muratura: 20 mm
- Drill-Ø calcestruzzo: 18 mm
- Drill Ø acciaio: 13 / 8 mm
- Drill-Ø legno dolce: 40 / 25 mm
- Velocità a vuoto: 0 - 1200 / 0 - 3200 giri/min
- Velocità a carico nominale: 850 / 2200 giri/min
- Ingranaggi: 2
- Capacità del mandrino: 1,5 - 13 mm
- Diametro del collare: 43 mm
- Mandrino con esagono incassato: 6,35 mm
- Filettatura mandrino: 1/2 ″ - 20 UNF
- Tipo di serraggio mandrino: Mandrini a ingranaggi
- Peso (senza cavo di alimentazione): 2,3 kg
- Lunghezza cavo: 4,1 m
- Peso lordo: 4,683 kg