FM 500-6 Rifliatore

Codice art.: 601741000
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 1-2 settimane
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
Numero di giri/min. a vuoto 32.000 min-1
Potenza nominale 500 W
Potenza fornita 300 W
Alimentazione Alimentazione di rete
Lunghezza cavo 2 m
Interruttore On/Off si
Tipo di prodotto Fräse

Identificazione e classificazione

Codice articolo 601741000
copia
EAN / GTIN 4061792243064
copia
Codice del produttore 601741000
copia
Numero-L L01750 51
copia
Produttore Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrizione

Descrizione:

  • Smussatrice leggera e compatta per scanalare, rifilare e sagomare lavorando con una sola mano
  • Motore potente per la fresatura rapida del legno e dei materiali simili al legno
  • Con una dotazione completa: guida per tagli paralleli, copiatore e guida a rulli
  • Regolazione della profondità continua e precisa e fissaggio dell'unità motore tramite argano a cremagliera
  • Piastra di base trasparente per la massima visibilità sulla fresa e sul pezzo da lavorare
  • Protezione antiriavviamento: impedisce l'avviamento accidentale in seguito a un'interruzione di corrente
  • Spazzole autostaccanti per la protezione del motore

    Dotazione
  • 2 chiavi a forcella, Guida per tagli paralleli, Copiatore, Guida a rulli, Vetro di protezione

Proprietà:

  • Potenza resa: 300 W
  • N. giri a carico nominale: 19000 /min
  • Peso senza cavo di alimentazione: 1.3 kg
  • Lunghezza cavo: 2 m
  • N. giri max. a vuoto: 32000 /min
  • Altezza max. della corsa: 40 mm
  • Potenza nominale assorbita: 500 W
  • Apertura della pinza: 6 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello