TPF 18 LTX 2200 Pompa sommersa e per bidoni a batteria

Codice art.: 601729850
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
    Tipo di prodotto Set di elettroutensili

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 601729850
    EAN / GTIN 4061792229532
    Codice del produttore 601729850
    Numero-L L01750 501

    Descrizione

    Descrizione:

    • Pompa a batteria flessibile con 2 funzioni: impiegabile sempre e ovunque quale pompa sommersa o per cisterna
    • Per l’irrigazione per giardini ecologica con l’acqua piovana o per pompare a svuotamento le acque chiare da serbatoi, bacini idrici e cantine allagate
    • Rapida conversione da pompa sommersa per la acque chiare a pompa per cisterna grazie alla rimozione senza utensili della base della pompa
    • Ad aspirazione rasoterra fino a un livello di acqua residua di 1-2 mm
    • Box porta-batteria esterno per la protezione della batteria dall’umidità, fissabile in modo semplice alla parete o al serbatoio
    • Comando semplice e controllo della pompa tramite il pannello di comando intuitivo sul box porta-batteria
    • Funzione di timer con tre durate dall’avvio, perfetta per l’impiego degli irrigatori da giardino
    • Dosaggio flessile della pressione e della quantità d’acqua grazie a tre livelli di potenza e alla valvola di regolazione
    • Adatta a un gran numero di serbatoi grazie alla struttura snella (Ø142 mm) e al lungo cavo dal box porta-batteria
    • Metabo Pump Protection: protezione automatica di funzionamento a secco con spia a LED, per proteggere la pompa e aumentare la sicurezza dell'operatore
    • Longeva grazie al doppio sistema di tenuta e alla protezione contro i sovraccarichi del motore
    • Il filtro lavabile protegge la pompa dalle impurità
    • Corpo robusto realizzato in plastica resistente agli urti con avvolgicavo e impugnatura per il trasporto integrati
    • Tante marche, un sistema a batteria: questo prodotto è compatibile con tutte le batterie da 18 V e i caricabatterie dei partner CAS: www.cordless-alliance-system.com

      Dotazione
    • Adattatori multipli, Tubo flessibile da1/2” (1,5 m) con raccordi rapidi, Valvola di regolazione/chiusura, Raccordo rubinetto, Guida per tubo flessibile, Gancio di fissaggio, senza batteria, senza caricabatteria

    Proprietà:

    • Dimensioni: 142 x 142 x 226 mm
    • Tensione batteria: 18 V
    • Tipo di batteria: Li-Power / LiHD
    • Raccordo di mandata: 1″ Filettatura esterna
    • Peso con batteria: 2.5 kg
    • Peso senza batteria: 2.1 kg
    • Lunghezza cavo box porta-batteria: 3 m
    • Pressione max.: 2.2 bar
    • Profondità max. di affondamento: 2 m
    • Altezza max. di portata: 22 m
    • Portata max.: 2200 l/h
    • Classe di protezione IP: IP X8
    • Tipo di protezione IP box porta-batteria: IP X4

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello