KH 18 LTX BL 28 Q Set ISA Martello a batteria

Codice art.: 601715930
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
Tipo di prodotto Martello perforatore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 601715930
EAN / GTIN 4061792218642
Codice del produttore 601715930

Descrizione

Descrizione:

  • Massima resa di foratura, efficienza e longevità grazie alla tecnologia Brushless e al meccanismo di percussione ad alto rendimento
  • Forare senza polvere con il compatto sistema di aspirazione polvere ISA 28
  • Martello combinato con 3 funzioni: foratura a martello, foratura e scalpellatura
  • Metabo VibraTech (MVT): lavoro salutare e poco affaticante, anche in caso di impiego prolungato
  • Metabo Quick: cambio rapido del mandrino e senza attrezzi per lavorare con punte SDS-plus e punte cilindriche
  • Elettronica a onda piena Vario-Tacho-Constamatic (VTC) per lavorare con velocità adeguate ai materiali, che rimangono costanti anche sotto carico
  • Funzione opzionale di riduzione del numero di giri e dell'energia di percussione per lavorare con materiali più morbidi
  • Avviamento elettronico morbido per inizio foratura di precisione
  • Doppia sicurezza in caso di bloccaggio della punta: nessun contraccolpo grazie allo sganciamento meccanico e allo spegnimento rapidissimo controllato da un sensore
  • Luce di lavoro a LED per una visuale ottimale nel punto di foratura
  • Tante marche, un sistema a batteria: questo prodotto è compatibile con tutte le batterie da 18 V e i caricabatterie dei partner CAS: www.cordless-alliance-system.com

    Dotazione
  • Sistema di aspirazione polvere integrato ISA 28, Testa aspirante di ricambio, Mandrino da martello per utensili con codolo SDS-plus, Mandrino autoserrante per utensili con codolo cilindrico, Impugnatura supplementare gommata, Asta di profondità, 2 batterie LiHD (18 V/5,5 Ah), Caricabatteria rapido ASC 145 ″AIR COOLED″, metaBOX 185 XL

Proprietà:

  • Capacità batteria: 2 x 5.5 Ah
  • Tensione batteria: 18 V
  • Tipo di batteria: LiHD
  • Ø foratura calcestruzzo con punte da martello: 28 mm
  • Ø foratura muratura con corone: 82 mm
  • Ø foratura acciaio: 13 mm
  • Ø foratura legno tenero: 30 mm
  • Peso senza batteria: 4.5 kg
  • Foratura a martello calcestruzzo: 18.2 m/s²
  • N. giri max. a vuoto: 0 - 1000 /min
  • Energia max. del singolo colpo (EPTA): 3 J
  • Numero max. di percussioni: 4470 /min
  • Scalpellatura: 13.4 m/s²
  • Insicurezza di misurazione K: 1.5 m/s²
  • Insicurezza di misurazione K: 3 dB(A)
  • Livello di pressione acustica: 92 dB(A)
  • Livello di potenza sonora (LwA): 103 dB(A)
  • Attacco dell'utensile: SDS-plus

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello