KH 18 LTX BL 24 Q Martello a batteria

Codice art.: 601714800
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Portautensile forma: SDS Plus
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
Portautensile forma SDS Plus
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tipo di prodotto Martello perforatore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 601714800
EAN / GTIN 4061792218574
Codice del produttore 601714800
Produttore Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrizione

Descrizione:

  • Martello perforatore a batteria estremamente leggero e maneggevole con attacco di aspirazione integrato
  • Massima resa di foratura, efficienza e longevità grazie alla tecnologia Brushless e al meccanismo di percussione ad alto rendimento
  • Forare senza polvere con il compatto sistema di aspirazione polvere ISA 24 (accessorio)
  • Martello combinato con 3 funzioni: foratura a martello, foratura e scalpellatura
  • Metabo VibraTech (MVT): lavoro salutare e poco affaticante, anche in caso di impiego prolungato
  • Metabo Quick: cambio rapido del mandrino e senza attrezzi per lavorare con punte SDS-plus e punte cilindriche
  • Elettronica a onda piena Vario-Tacho-Constamatic (VTC) per lavorare con velocità adeguate ai materiali, che rimangono costanti anche sotto carico
  • Avviamento elettronico morbido per inizio foratura di precisione
  • Doppia sicurezza in caso di bloccaggio della punta: nessun contraccolpo grazie allo sganciamento meccanico e allo spegnimento rapidissimo controllato da un sensore
  • Luce di lavoro a LED per una visuale ottimale nel punto di foratura
  • Tante marche, un sistema a batteria: questo prodotto è compatibile con tutte le batterie da 18 V e i caricabatterie dei partner CAS: www.cordless-alliance-system.com

    Dotazione
  • Mandrino da martello per utensili con codolo SDS-plus, Mandrino autoserrante per utensili con codolo cilindrico, Impugnatura supplementare gommata, Asta di profondità, 2 batterie LiHD (18 V/4,0 Ah), Caricabatteria ASC 55 ″AIR COOLED″, metaBOX 165 L

Proprietà:

  • Capacità batteria: 2 x 4 Ah
  • Tensione batteria: 18 V
  • Tipo di batteria: LiHD
  • Ø foratura calcestruzzo con punte da martello: 24 mm
  • Ø foratura muratura con corone: 82 mm
  • Ø foratura acciaio: 13 mm
  • Ø foratura legno tenero: 30 mm
  • Peso senza batteria: 3 kg
  • Foratura a martello calcestruzzo: 13.4 m/s²
  • N. giri max. a vuoto: 0 - 1280 /min
  • Energia max. del singolo colpo (EPTA): 2.2 J
  • Numero max. di percussioni: 4750 /min
  • Scalpellatura: 9.1 m/s²
  • Insicurezza di misurazione K: 1.5 m/s²
  • Insicurezza di misurazione K: 3 dB(A)
  • Livello di pressione acustica: 90 dB(A)
  • Livello di potenza sonora (LwA): 101 dB(A)
  • Attacco dell'utensile: SDS-plus

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Nel carrello

Al carrello
Al carrello