KHE 2645 Q Martello combinato

Codice art.: 601711500
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
Tipo di prodotto Martello combinato

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 601711500
EAN / GTIN 4061792213265
Codice del produttore 601711500

Descrizione

Descrizione:

  • Martello combinato con 3 funzioni: foratura a martello, foratura e scalpellatura
  • Metabo Quick: sostituzione rapida tra mandrino da martello SDS-Plus e mandrino autoserrante (accessorio) per forare nel legno e nel metallo
  • Elettronica Vario (V) per lavorare con velocità adeguate ai materiali
  • Frizione di sicurezza Metabo S-automatic: sganciamento meccanico della trasmissione al bloccarsi della punta per lavorare in tutta sicurezza
  • Interruttore bloccabile per lavorare comodamente in caso di impiego prolungato

    Dotazione
  • Mandrino da martello per utensili con codolo SDS-plus, Impugnatura supplementare gommata, Asta di profondità, Valigetta in plastica

Proprietà:

  • Ø foratura calcestruzzo con punte da martello: 26 mm
  • Ø foratura muratura con corone: 82 mm
  • Ø foratura acciaio: 13 mm
  • Ø foratura legno tenero: 30 mm
  • N. giri a carico nominale: 830 /min
  • Peso senza cavo di alimentazione: 3.1 kg
  • Foratura a martello calcestruzzo: 16.5 m/s²
  • Lunghezza cavo: 4 m
  • N. giri max. a vuoto: 0 - 1150 /min
  • Energia max. del singolo colpo (EPTA): 2.9 J
  • Numero max. di percussioni: 4300 /min
  • Scalpellatura: 11.7 m/s²
  • Insicurezza di misurazione K: 1.5 m/s²
  • Insicurezza di misurazione K: 3 dB(A)
  • Potenza nominale assorbita: 850 W
  • Livello di pressione acustica: 91 dB(A)
  • Livello di potenza sonora (LwA): 102 dB(A)
  • Diametro del collare: 50 mm
  • Attacco dell'utensile: SDS-plus

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello