Descrizione:
Sec. DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104
Acciaio al vanadio 31CrV3 GEDORE, cromate
* non a norma
Superficie opaca antiriflesso
Forgiata in modo professionale e lavorata a regola d'arte:
Anello: a parete sottile, piegato, inclinato di 5°, con profilo UD - per una trasmissione delicata della forza
Alta resistenza alla flessione – non si spezza o presenta scheggiature in caso di sovraccarichi, minimizzando in questo modo il rischio di lesioni
Sovraccarichi indicati da deformazioni
Per dadi estremamente ribassati o incassati
Altissimo livello di qualità industriale per elevate sollecitazioni di lunga durata
Proprietà:
- Design: Gomito profondo, con anelli a parete sottile
- Larghezza totale [mm]: 20 mm
- Altezza totale [mm]: 28 mm
- Lunghezza totale [mm]: 220 mm
- Larghezza testa 1 [mm]: 19,0 mm
- Larghezza della testa 2 [mm]: 20,1 mm
- Altezza della testa 1 [mm]: 9,6 mm
- Altezza testa 2 [mm]: 10,3 mm
- Altezza offset 1: 25,1 mm
- Materiale: 31CrV3
- Superficie: cromato
- Manovella ad anello: 5°
- Profilo dell'anello: UNIT-DRIVE
- Larghezza tra i piani [mm]: 12x13
- Larghezza tra le piastre 1 [mm]: 12
- Larghezza tra le piastre 2 [mm]: 13
- Isolato a 1000 V: no
- Registrazione REACH disponibile: no
- Certificato VDE: no