• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

SCV 18 LTX BL 1.6 Cesoia per lamiere a batteria

Codice art.: 601615840
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
Tipo di prodotto Cesoia

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 601615840
EAN / GTIN 4061792183339
Codice del produttore 601615840

Descrizione

Descrizione:

  • Cesoia per lamiera a batteria particolarmente maneggevole e manovrabile per tagliare sul posto le lamiere senza formazione di bave
  • Massima possibilità di taglio curvo per effettuare comodamente tagli su stondature strette a partire da 15 mm
  • Rapida esecuzione del lavoro grazie all'efficiente motore Brushless
  • Velocità di taglio regolabile in continuo per adattarsi al materiale e al lavoro
  • Piacevole maneggevolezza grazie al peso ridotto, all'impugnatura slanciata e all'interruttore posto in alto
  • Distanza delle lame regolabile in modo flessibile in funzione dei diversi spessori della lamiera
  • Lama rivoltabile quadrupla economica per la massima qualità di taglio
  • Massima sicurezza sul lavoro con qualsiasi direzione del taglio grazie all'ampia protezione paramano
  • Protezione elettronica del motore contro i sovraccarichi, per un’elevata longevità
  • Con metaBOX, la soluzione intelligente per il trasporto e la conservazione
  • Tante marche, un sistema a batteria: questo prodotto è compatibile con tutte le batterie da 18 V e i caricabatterie dei partner CAS: www.cordless-alliance-system.com

    Dotazione
  • 2 lame rivoltabili, Spessimetro, 2 chiavi esagonali, metaBOX 145, senza batteria, senza caricabatteria

Proprietà:

  • Tensione batteria: 18 V
  • Tipo di batteria: Li-Power
  • Taglio lamiera: 7.6 m/s²
  • Peso con batteria: 1.8 kg
  • Peso senza batteria: 1.4 kg
  • Numero di corse a vuoto: 1350 - 4840 /min
  • Raggio di curvatura minimo: 15 mm
  • Spessore lamiera max. alluminio 250 N/mm²: 2 mm
  • Spessore lamiera max. acciaio 400 N/mm²: 1.6 mm
  • Spessore lamiera max. acciaio 600 N/mm²: 1.2 mm
  • Spessore lamiera max. acciaio 800 N/mm²: 0.7 mm
  • Insicurezza di misurazione K: 1.5 m/s²
  • Insicurezza di misurazione K: 3 dB(A)
  • Livello di pressione acustica: 74 dB(A)
  • Livello di potenza sonora (LwA): 85 dB(A)
  • Velocità di taglio: 7 m/min
  • Diametro foro di partenza: 27 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello