• Gentile cliente, in vista delle festività ti informiamo che l’ultimo giorno di accettazione resi sarà venerdì 15/11/2024

LB 18 LTX BL Soffiatore a batteria

Codice art.: 601607650
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
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
Numero di batterie contenute 2
Capacità batteria 5,2 Ah
Tensione batteria 18 V
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tipo di prodotto Soffiatore di foglie

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 601607650
EAN / GTIN 4061792201767
Codice del produttore 601607650
Numero-L L01750 98

Descrizione

Descrizione:

  • Soffiatore a batteria potente e silenzioso per rimuovere rapidamente fogliame e sporcizia da superfici e viali
  • Potente motore Brushless per elevate prestazioni e una lunga autonomia per ogni carica
  • Esatto dosaggio della potenza di soffiaggio grazie alla velocità dell'aria regolabile in continuo
  • Potenza di soffiaggio costante durante il funzionamento continuo grazie all'interruttore acceleratore bloccabile in continuo
  • Struttura leggera, slanciata e ben bilanciata, con impugnatura in gomma per lavorare vicino al corpo senza affaticarsi
  • Con tracolla da spalla imbottita per una posizione di lavoro salutare
  • Tubo per soffiatore robusto e facilmente rimovibile con anello di protezione in metallo
  • Si conserva sulla parete mediante un pratico occhiello di aggancio, senza essere ingombrante
  • Ecologico e silenzioso grazie al funzionamento a batteria, quindi impiegabile anche in aree sensibili ai rumori
  • Tante marche, un sistema a batteria: questo prodotto è compatibile con tutte le batterie da 18 V e i caricabatterie dei partner CAS: www.cordless-alliance-system.com

    Dotazione
  • Tubo per soffiatore, Tracolla da spalla, 2 batterie Li-Power (18 V/5,2 Ah), Caricabatteria ASC 55 ″AIR COOLED″

Proprietà:

  • Capacità batteria: 2 x 5.2 Ah
  • Tensione batteria: 18 V
  • Tipo di batteria: Li-Power
  • Peso con batteria: 2.8 kg
  • Peso senza batteria: 2.1 kg
  • Funzionamento a vuoto: 2.5 m/s²
  • N. giri max. a vuoto: 0 - 20300 /min
  • Velocità dell'aria: 150 km/h
  • Portata d'aria: 650 m³/h
  • Insicurezza di misurazione K: 1.5 dB(A)
  • Insicurezza di misurazione K: 1.5 m/s²
  • Livello di pressione acustica: 68 dB(A)
  • Livello di potenza sonora (LwA): 89 dB(A)

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello