DSSW 500-1/2″ C Avvitatore a massa battente ad aria compressa

Codice art.: 601590000
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
    Tipo di prodotto Avvitatori

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 601590000
    EAN / GTIN 4007430335388
    Codice del produttore 601590000
    Numero-L L01750 633

    Descrizione

    Descrizione:

    • Di impiego universale per avvitare i bulloni delle ruote di autovetture, per operazioni di montaggio e riparazione
    • Maneggevole e leggera per raggiungere facilmente anche i punti meno accessibili
    • Impugnatura ergonomica, isolata dal freddo, antiscivolo e priva di vibrazioni, per un lavoro confortevole
    • Commutazione ergonomica tra rotazione destrorsa e sinistrorsa, con un comodo comando a una sola mano
    • Lo scarico ottimale dell'aria attraverso l'impugnatura impedisce la formazione di vortici di polvere nell'area di lavoro
    • Coppia di serraggio impostabile a 4 livelli per diversi tipi di avvitatura
    • Meccanismo battente a doppio martello di elevata longevità

      Dotazione
    • Raccordo filettato EURO 1/4″, Raccordo filettato ARO/Orion 1/4″, Raccordo filettato ISO 1/4″, Boccola tubo flessibile 10 mm e fascetta stringitubo sec. ISO 11148, Flaconcino d’olio

    Proprietà:

    • Pressione di lavoro: 6.2 bar
    • Peso: 1.2 kg
    • Consumo d'aria: 7 l/s
    • Coppia max.: 540 Nm
    • Coppia di allentamento max.: 860 Nm
    • Attacco quadro: 1/2″

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello