Mega 650-270 D Compressore

Codice art.: 601543000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Compressore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 601543000
EAN / GTIN 4007430244840
Codice del produttore 601543000
Numero-L L01750 820

Descrizione

Descrizione:

  • Potente e robusto compressore a cinghia trapezoidale per applicazioni impegnative
  • Azionamento a cinghia per velocità ridotte e un funzionamento particolarmente silenzioso
  • Compressione a due livelli per una potenza particolarmente elevata e un'elevata longevità
  • Per corrente trifase
  • Pressione di esercizio regolabile e adeguata al lavoro tramite riduttore di pressione con filtro e manometro
  • Buon avviamento a freddo grazie al pressostato con valvola di scarico
  • Manometro supplementare per la visualizzazione della pressione del serbatoio
  • Protezione contro i sovraccarichi: protegge il motore dal surriscaldamento
  • Compressore a pistoni bicilindrico lubrificato ad olio per un’elevata quantità di aria resa
  • Refrigeratore a valle per ridurre la formazione di condensa
  • Robuste ruote gommate e maniglia di trazione per interventi mobili
  • Serbatoio con garanzia di 10 anni contro la corrosione passante

    Dotazione
  • 3 attacchi universali

Proprietà:

  • Dimensioni: 1530 x 600 x 1160 mm
  • Potenza di aspirazione: 650 l/min
  • Quantità effettiva di aria resa (con pressione max. all'80%): 450 l/min
  • Potenza di carica: 520 l/min
  • Peso: 170 kg
  • Lunghezza cavo: 1.5 m
  • Capienza serbatoio: 270 l
  • Max. no.: 1400 /min
  • Pressione max.: 11 bar
  • Potenza nominale assorbita: 4 kW
  • Tensione di alimentazione: 380 - 415 V
  • Livello di pressione acustica: 88 dB(A)
  • Livello di pressione acustica (LpA): 88 dB(A)
  • Livello di potenza sonora (LwA): 97 dB(A)

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello