Mega 350-100 D Compressore

Codice art.: 601539000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Compressore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 601539000
EAN / GTIN 4007430244765
Codice del produttore 601539000
Numero-L L01750 485

Descrizione

Descrizione:

  • Potente e robusto compressore a cinghia trapezoidale per applicazioni impegnative
  • Azionamento a cinghia per velocità ridotte e un funzionamento particolarmente silenzioso
  • Compressore a pistoni con lubrificazione ad olio
  • Per corrente trifase
  • Pressione di esercizio regolabile e adeguata al lavoro tramite riduttore di pressione con filtro e manometro
  • Buon avviamento a freddo grazie al pressostato con valvola di scarico
  • Manometro supplementare per la visualizzazione della pressione del serbatoio
  • Protezione contro i sovraccarichi: protegge il motore dal surriscaldamento
  • Robuste ruote gommate e maniglia di trazione per interventi mobili
  • Serbatoio con garanzia di 10 anni contro la corrosione passante

    Dotazione
  • 3 attacchi universali

Proprietà:

  • Dimensioni: 1000 x 410 x 900 mm
  • Potenza di aspirazione: 320 l/min
  • Quantità effettiva di aria resa (con pressione max. all'80%): 220 l/min
  • Potenza di carica: 250 l/min
  • Peso: 69 kg
  • Lunghezza cavo: 1.5 m
  • Capienza serbatoio: 90 l
  • Max. no.: 1350 /min
  • Pressione max.: 10 bar
  • Potenza nominale assorbita: 2.2 kW
  • Tensione di alimentazione: 380 - 415 V
  • Livello di pressione acustica: 86 dB(A)
  • Livello di pressione acustica (LpA): 86 dB(A)
  • Livello di potenza sonora (LwA): 93 dB(A)

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello