• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Mega 400-50 W Compressore

Codice art.: 601536000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Compressore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 601536000
EAN / GTIN 4007430244451
Codice del produttore 601536000
Numero-L L01750 379

Descrizione

Descrizione:

  • Potente e robusto compressore a cinghia trapezoidale per applicazioni impegnative
  • Azionamento a cinghia per velocità ridotte e un funzionamento particolarmente silenzioso
  • Compressore a pistoni con lubrificazione ad olio
  • Per corrente alternata monofase
  • Pressione di esercizio regolabile e adeguata al lavoro, e migliore qualità dell'aria grazie al riduttore di pressione con filtro, manometro e nebulizzatore olio
  • Buon avviamento a freddo grazie al pressostato con valvola di scarico
  • Manometro supplementare per la visualizzazione della pressione del serbatoio
  • Protezione contro i sovraccarichi: protegge il motore dal surriscaldamento
  • Quadro portastrumenti con manometro ben leggibile per la pressione del serbatoio e quella d’esercizio
  • Grandi ruote gommate per un comodo trasporto
  • Rotelle sterzanti con freno d'arresto per un'elevata maneggevolezza
  • Dispositivo avvolgicavo
  • Lunga maniglia di trazione ergonomica con avvolgicavo integrato
  • Serbatoio con garanzia di 10 anni contro la corrosione passante

    Dotazione
  • 3 attacchi universali

Proprietà:

  • Dimensioni: 1050 x 410 x 817 mm
  • Potenza di aspirazione: 400 l/min
  • Quantità effettiva di aria resa (con pressione max. all'80%): 260 l/min
  • Potenza di carica: 300 l/min
  • Peso: 73 kg
  • Lunghezza cavo: 1.5 m
  • Capienza serbatoio: 50 l
  • Max. no.: 1050 /min
  • Pressione max.: 10 bar
  • Potenza nominale assorbita: 2.2 kW
  • Tensione di alimentazione: 220 - 240 V
  • Livello di pressione acustica: 86 dB(A)
  • Livello di pressione acustica (LpA): 86 dB(A)
  • Livello di potenza sonora (LwA): 93 dB(A)

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello