• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Power 180-5 W OF Compressore

Codice art.: 601531000
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
Tipo di prodotto Compressore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 601531000
EAN / GTIN 4007430244406
Codice del produttore 601531000
Numero-L 079842 180/5W

Descrizione

Descrizione:

  • Compressore coassiale a pistoni, compatto e mobile, per l'impiego flessibile nell'ambito di ristrutturazioni o sul cantiere
  • Compressore portatile - ideale per graffatrice e inchiodatrice nonché per compressione di tubazioni
  • Per corrente alternata monofase
  • Compressore a pistone senza olio: facile trasporto e ridotta necessità di manutezione
  • Quadro portastrumenti con manometro ben leggibile per la pressione del serbatoio e quella d’esercizio
  • Pressione di esercizio regolabile e adeguata al lavoro tramite riduttore di pressione con manometro
  • Strumenti ed elementi di comando ben visibili e protetti da un telaio tubolare
  • Dispositivo avvolgicavo
  • Buon avviamento a freddo grazie al pressostato con valvola di scarico
  • Protezione contro i sovraccarichi: protegge il motore dal surriscaldamento
  • Piedi d'appoggio in gomma per una sicurezza di posizionamento ottimale

    Dotazione
  • Attacco rapido universale

Proprietà:

  • Dimensioni: 370 x 395 x 286 mm
  • Potenza di aspirazione: 160 l/min
  • Quantità effettiva di aria resa (con pressione max. all'80%): 75 l/min
  • Potenza di carica: 90 l/min
  • Peso: 16 kg
  • Lunghezza cavo: 2.4 m
  • Capienza serbatoio: 5 l
  • Max. no.: 2850 /min
  • Pressione max.: 8 bar
  • Potenza nominale assorbita: 1.1 kW
  • Livello di pressione acustica: 82 dB(A)
  • Livello di pressione acustica (LpA): 82 dB(A)
  • Livello di potenza sonora (LwA): 96 dB(A)

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello