Esecuzione:
Seghetto alternativo a batteria STA 18 LTX 150 BL Scatola di cartone
Descrizione:
- Il concentrato di forza per lavori impegnativi: il seghetto alternativo a batteria con prestazione di taglio massima, grazie al motore Brushless e al numero di corse costante sotto carico
- La migliore ergonomia in tutte le posizioni di lavoro e superficie Softgrip per una maneggevolezza perfetta e una conduzione sicura della sega
- Potente motore Brushless per un’esecuzione rapida del lavoro e la massima efficienza
- Metabo Quick per la sostituzione della lama senza l'ausilio di attrezzi, con espulsione automatica
- Conduzione ribassata della lama per tagli precisi
- Efficiente funzione di soffiaggio trucioli per garantire una
visuale libera sulla linea di taglio
- Luce di lavoro a LED integrata, disattivabile in caso di tagli dal basso, per non accecare l'operatore
- Protezione antiriavviamento: impedisce l'avviamento accidentale in seguito alla sostituzione della batteria
- Di elevata longevità grazie alla concezione ottimale della trasmissione e del motore, e a una robusta testata ingranaggi in alluminio pressofuso
- Possibilità di aspirazione collegando un aspiratore universale
- Taglio senza scheggiature preservando la superficie grazie alla piastra di protezione e alla protezione antischeggiatura
- Tante marche, un sistema a batteria: questo prodotto è compatibile con tutte le batterie da 18 V e i caricabatterie dei partner CAS: www.cordless-alliance-system.com
Dotazione:Attacco di aspirazione, Vetro di protezione, Piastra di protezione in plastica, Piastrine antischeggiatura, 3 lame
Proprietà:
- Livello di pressione sonora: 88 dB(A)
- Livello di potenza sonora (LwA): 99 dB(A)
- Incertezza di misura K: 5 dB(A)
- Segatura legno: 6,1 m/s²
- Incertezza di misura K: 1,5 m/s²
- Segatura metallo: 5,8 m/s²
- Tipo di batteria: LiHD
- Tensione batteria: 18 V
- Profondità di taglio legno: 150 mm
- Profondità di taglio metallo NF: 35 mm
- Profondità di taglio lamiera d'acciaio: 10 mm
- Campo di rotazione da / a: - 45 / + 45°
- Livelli di corsa del pendolo: 4
- Giri a vuoto: 1000 - 3500 giri/min
- Corsa della lama: 26 mm
- Peso senza batteria: 1,9 kg
- Peso con pacco batteria: 2,5 kg
- Peso lordo: 2,300 kg