STA 18 LTX 150 BL Seghetto alternativo a batteria

Codice art.: 601502840
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
    Tipo di prodotto Sega

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 601502840
    EAN / GTIN 4061792234024
    Codice del produttore 601502840

    Descrizione

    Esecuzione:

    Seghetto alternativo a batteria STA 18 LTX 150 BL metaBOX 145 L

    Descrizione:

    • Il concentrato di forza per lavori impegnativi: il seghetto alternativo a batteria con prestazione di taglio massima, grazie al motore Brushless e al numero di corse costante sotto carico
    • La migliore ergonomia in tutte le posizioni di lavoro e superficie Softgrip per una maneggevolezza perfetta e una conduzione sicura della sega
    • Potente motore Brushless per un’esecuzione rapida del lavoro e la massima efficienza
    • Metabo Quick per la sostituzione della lama senza l'ausilio di attrezzi, con espulsione automatica
    • Conduzione ribassata della lama per tagli precisi
    • Efficiente funzione di soffiaggio trucioli per garantire una 
visuale libera sulla linea di taglio
    • Luce di lavoro a LED integrata, disattivabile in caso di tagli dal basso, per non accecare l'operatore
    • Protezione antiriavviamento: impedisce l'avviamento accidentale in seguito alla sostituzione della batteria
    • Di elevata longevità grazie alla concezione ottimale della trasmissione e del motore, e a una robusta testata ingranaggi in alluminio pressofuso
    • Possibilità di aspirazione collegando un aspiratore universale
    • Taglio senza scheggiature preservando la superficie grazie alla piastra di protezione e alla protezione antischeggiatura
    • Tante marche, un sistema a batteria: questo prodotto è compatibile con tutte le batterie da 18 V e i caricabatterie dei partner CAS: www.cordless-alliance-system.com
    Dotazione:
    Attacco di aspirazione, Vetro di protezione, Piastra di protezione in plastica, Piastrine antischeggiatura, 3 lame, senza batteria, senza caricabatteria

    Proprietà:

    • Livello di pressione sonora: 88 dB(A)
    • Livello di potenza sonora (LwA): 99 dB(A)
    • Incertezza di misura K: 5 dB(A)
    • Segatura del legno: 6,1 m/s²
    • Incertezza di misura K: 1,5 m/s²
    • Segatura del metallo: 5,8 m/s²
    • Tipo di batteria: LiHD
    • Tensione batteria: 18 V
    • Profondità di taglio legno: 150 mm
    • Profondità di taglio metallo NF: 35 mm
    • Profondità di taglio lamiera d'acciaio: 10 mm
    • Campo di rotazione da / a: - 45 / + 45°
    • Livelli di corsa del pendolo: 4
    • Giri a vuoto: 1000 - 3500 giri/min
    • Corsa della lama: 26 mm
    • Peso senza batteria: 1,9 kg
    • Peso con pacco batteria: 2,5 kg
    • Peso lordo: 4,395 kg

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello