Guanti protettivi uvex contact ergo ENB 20C Misura 10

Codice art.: 6015004
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Misure guanti da lavoro 10
Tipo di prodotto Guanti multiuso

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6015004
EAN / GTIN 4048612008010
Codice del produttore 6015004
Numero-L L01690 254

Descrizione

Descrizione:

  • Tipologia di prodotto: Guanti protettivi
  • Nome prodotto: uvex contact ergo ENB 20C
  • Tipo di prodotto: Guanti per attività di montaggio
  • ricerca colore (filtro): bianco/arancione
  • Versione: con polsino in maglia
  • Rivestimento: Gomma nitrile (NBR)
  • Misura: 10
  • Riutilizzo: Riutilizzabile (R)
  • Tomaia: Cotone interlock

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Guida per le dimensioni

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello