HG 16-500 Pistola termica

Codice art.: 601067000
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
    Tipo di prodotto Heissluftbläser

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 601067000
    EAN / GTIN 4061792185753
    Codice del produttore 601067000
    Numero-L L01750 106

    Descrizione

    Descrizione:

    • Ampia gamma di impiego: sverniciatura, sagomatura, termoretrazione, saldatura e molto altro ancora
    • Comoda maneggevolezza grazie a un design ergonomico e a un'impugnatura con superficie Softgrip antiscivolo
    • Grande superficie d'appoggio antiscivolo per un lavoro stazionario sicuro

      Dotazione
    • -

    Proprietà:

    • Numero livelli temperatura aria: 2
    • Potenza assorbita max.: 1600 W
    • Peso senza cavo di alimentazione: 0.6 kg
    • Lunghezza cavo: 2.2 m
    • Portata d'aria: 240 / 450 l/min
    • Temperatura aria: 300 / 500 °C
    • Livello di pressione acustica: 70 dB(A)

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello