• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

KS 66 FS Sega circolare

Codice art.: 601066000
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
Tipo di prodotto Sega

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 601066000
EAN / GTIN 4061792007475
Codice del produttore 601066000
Numero-L L01750 60

Descrizione

Descrizione:

  • Sega circolare robusta, applicabile direttamente sui binari di guida Mafell, Bosch, Festool, Makita, HiKOKI, Hilti o di altri produttori
  • Troncature rapide e precise grazie a un semplice collegamento a una guida di troncatura Metabo KFS (accessorio)
  • Leggera piastra base in alluminio
  • Impugnatura con superficie Softgrip antiscivolo
  • Indicatore di taglio ben visibile per segare in base alla tracciatura
  • Posizione 0° regolabile a posteriori per la massima precisione di taglio
  • Possibilità di aspirazione grazie al collegamento a un aspiratore universale
  • Bocchettone di espulsione segatura girevole e bloccabile individualmente per qualsiasi posizione di lavoro
  • Binario di guida disponibile come accessorio

    Dotazione
  • Lama circolare riportata in metallo duro (24 denti), Guida per tagli paralleli, Chiave esagonale

Proprietà:

  • Potenza resa: 840 W
  • N. giri a carico nominale: 3800 /min
  • Peso senza cavo di alimentazione: 4.9 kg
  • Lunghezza cavo: 4 m
  • N. giri max. a vuoto: 5000 /min
  • Max. velocità di taglio: 50 m/s
  • Profondità max. di taglio a 45°: 47 mm
  • Profondità max. di taglio a 90°: 66 mm
  • Profondità di taglio massima con binario di guida: 61 mm
  • Insicurezza di misurazione K: 3 dB(A)
  • Potenza nominale assorbita: 1500 W
  • Ø lama x foro: 190 x 30 mm
  • Livello di pressione acustica: 95 dB(A)
  • Livello di potenza sonora (LwA): 106 dB(A)
  • Ambito d'inclinazione da/a: ‌ 0 / + 47 °

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello