STB 18 LT 130 BL Seghetto alternativo a batteria

Codice art.: 601055850
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
    Tipo di prodotto Sega

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 601055850
    EAN / GTIN 4061792258990
    Codice del produttore 601055850

    Descrizione

    Esecuzione:

    Seghetto alternativo a batteria STB 18 LT 130 BL Scatola di cartone

    Descrizione:

    • Il versatile e maneggevole seghetto alternativo a batteria per ristrutturazione di interni e montaggio: grazie al motore Brushless consente tagli rapidi e precisi
    • La migliore ergonomia in tutte le posizioni di lavoro e superficie Softgrip per una maneggevolezza perfetta e una conduzione sicura della sega
    • Metabo Quick per la sostituzione della lama senza l'ausilio di attrezzi, con espulsione automatica
    • Impugnatura ad arco con superficie Softgrip antiscivolo
    • Efficiente funzione di soffiaggio trucioli per garantire una 
visuale libera sulla linea di taglio
    • Luce di lavoro con LED integrato per illuminare la linea di taglio
    • Protezione antiriavviamento: impedisce l'avviamento accidentale in seguito alla sostituzione della batteria
    • Possibilità di aspirazione collegando un aspiratore universale
    • Tante marche, un sistema a batteria: questo prodotto è compatibile con tutte le batterie da 18 V e i caricabatterie dei partner CAS: www.cordless-alliance-system.com
    Dotazione:
    Attacco di aspirazione, Vetro di protezione, Piastra di protezione in plastica, Piastrine antischeggiatura

    Proprietà:

    • Livello di pressione sonora: 90 dB(A)
    • Livello di potenza sonora (LwA): 98 dB(A)
    • Incertezza di misura K: 5 dB(A)
    • Segatura del legno: 4,9 m/s²
    • Incertezza di misura K: 1,5 m/s²
    • Segatura del metallo: 7,5 m/s²
    • Tipo di batteria: LiHD
    • Tensione batteria: 18 V
    • Profondità di taglio legno: 130 mm
    • Profondità di taglio metallo NF: 35 mm
    • Profondità di taglio lamiera d'acciaio: 10 mm
    • Campo di rotazione da / a: - 45 / + 45°
    • Livelli di corsa del pendolo: 4
    • Giri a vuoto: 3500 giri/min
    • Corsa della lama: 22 mm
    • Peso senza batteria: 1,5 kg
    • Peso con pacco batteria: 2 kg
    • Peso lordo: 1,960 kg

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello