ST 18 LT 130 BL Seghetto alternativo a batteria

Codice art.: 601054840
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Alimentazione Alimentazione a batteria
Tipo di prodotto Sega

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 601054840
EAN / GTIN 4061792258969
Codice del produttore 601054840

Descrizione

Esecuzione:

Seghetto alternativo a batteria ST 18 LT 130 BL metaBOX 145 L

Descrizione:

  • Il versatile e maneggevole seghetto alternativo a batteria per ristrutturazione di interni e montaggio: grazie al motore Brushless consente tagli rapidi e precisi
  • La migliore ergonomia in tutte le posizioni di lavoro e superficie Softgrip per una maneggevolezza perfetta e una conduzione sicura della sega
  • Potente motore Brushless per un’esecuzione rapida del lavoro e la massima efficienza
  • Metabo Quick per la sostituzione della lama senza l'ausilio di attrezzi, con espulsione automatica
  • Efficiente funzione di soffiaggio trucioli per garantire una 
visuale libera sulla linea di taglio
  • Luce di lavoro a LED integrata, disattivabile in caso di tagli dal basso, per non accecare l'operatore
  • Protezione antiriavviamento: impedisce l'avviamento accidentale in seguito alla sostituzione della batteria
  • Possibilità di aspirazione collegando un aspiratore universale
  • Tante marche, un sistema a batteria: questo prodotto è compatibile con tutte le batterie da 18 V e i caricabatterie dei partner CAS: www.cordless-alliance-system.com
Dotazione:
Attacco di aspirazione, Vetro di protezione, Piastra di protezione in plastica, Piastrine antischeggiatura

Proprietà:

  • Livello di pressione sonora: 90 dB(A)
  • Livello di potenza sonora (LwA): 98 dB(A)
  • Incertezza di misura K: 5 dB(A)
  • Segatura legno: 9,5 m/s²
  • Incertezza di misura K: 1,5 m/s²
  • Segatura metallo: 10,5 m/s²
  • Tipo di batteria: LiHD
  • Tensione batteria: 18 V
  • Profondità di taglio legno: 130 mm
  • Profondità di taglio metallo NF: 35 mm
  • Profondità di taglio lamiera d'acciaio: 10 mm
  • Campo di rotazione da / a: - 45 / + 45°
  • Livelli di corsa del pendolo: 4
  • Giri a vuoto: 1000 - 3500 giri/min
  • Corsa della lama: 22 mm
  • Peso senza batteria: 1,5 kg
  • Peso con pacco batteria: 2 kg
  • Peso lordo: 3,960 kg

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello