STB 18 L 90 Seghetto alternativo a batteria

Codice art.: 601048840
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Alimentazione Alimentazione a batteria
Tipo di prodotto Sega

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 601048840
EAN / GTIN 4061792256651
Codice del produttore 601048840

Descrizione

Esecuzione:

Seghetto alternativo a batteria STB 18 L 90 metaBOX 145 L

Descrizione:

  • L'assistente quotidiano per tutti i lavori di taglio universali: il maneggevole seghetto alternativo a batteria per tagli nel legno fino a 90 mm
  • Metabo Quick per la sostituzione della lama senza l'ausilio di attrezzi, con espulsione automatica
  • Impugnatura ad arco con superficie Softgrip antiscivolo
  • Efficiente funzione di soffiaggio trucioli per garantire una 
visuale libera sulla linea di taglio
  • Luce di lavoro con LED integrato per illuminare la linea di taglio
  • Protezione antiriavviamento: impedisce l'avviamento accidentale in seguito alla sostituzione della batteria
  • Possibilità di aspirazione collegando un aspiratore universale
  • Tante marche, un sistema a batteria: questo prodotto è compatibile con tutte le batterie da 18 V e i caricabatterie dei partner CAS: www.cordless-alliance-system.com
Dotazione:
Attacco di aspirazione, Vetro di protezione, Piastrine antischeggiatura, senza batteria, senza caricabatteria

Proprietà:

  • Livello di pressione sonora: 96 dB(A)
  • Livello di potenza sonora (LwA): 88 dB(A)
  • Incertezza di misura K: 5 dB(A)
  • Segatura del legno: 4 m/s²
  • Incertezza di misura K: 1,5 m/s²
  • Segatura del metallo: 6,3 m/s²
  • Tipo di batteria: Li-Power / LiHD
  • Tensione batteria: 18 V
  • Profondità di taglio legno: 90 mm
  • Profondità di taglio metallo NF: 25 mm
  • Profondità di taglio lamiera d'acciaio: 10 mm
  • Ambito di rotazione da / a: - 45 / + 45°
  • Livelli di corsa del pendolo: 4
  • Giri a vuoto: 700 - 3000 giri/min
  • Corsa della lama: 22 mm
  • Peso senza batteria: 1,6 kg
  • Peso con pacco batteria: 2 kg
  • Peso lordo: 4,100 kg

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello