Esecuzione:
Set seghetto alternativo a batteria ST 18 L 90 metaBOX 145 L
Descrizione:
- L'assistente quotidiano per tutti i lavori di taglio universali: il maneggevole seghetto alternativo a batteria per tagli nel legno fino a 90 mm
- La migliore ergonomia in tutte le posizioni di lavoro e superficie Softgrip per una maneggevolezza perfetta e una conduzione sicura della sega
- Metabo Quick per la sostituzione della lama senza l'ausilio di attrezzi, con espulsione automatica
- Efficiente funzione di soffiaggio trucioli per garantire una
visuale libera sulla linea di taglio
- Luce di lavoro con LED integrato per illuminare la linea di taglio
- Protezione antiriavviamento: impedisce l'avviamento accidentale in seguito alla sostituzione della batteria
- Possibilità di aspirazione collegando un aspiratore universale
- Tante marche, un sistema a batteria: questo prodotto è compatibile con tutte le batterie da 18 V e i caricabatterie dei partner CAS: www.cordless-alliance-system.com
Dotazione:Attacco di aspirazione, Vetro di protezione, Piastrine antischeggiatura, senza batteria, senza caricabatteria
Proprietà:
- Livello di pressione sonora: 95 dB(A)
- Livello di potenza sonora (LwA): 87 dB(A)
- Incertezza di misura K: 5 dB(A)
- Segatura del legno: 7,6 m/s²
- Incertezza di misura K: 1,5 m/s²
- Segatura del metallo: 8,7 m/s²
- Tipo di batteria: Li-Power / LiHD
- Tensione batteria: 18 V
- Profondità di taglio legno: 90 mm
- Profondità di taglio metallo NF: 25 mm
- Profondità di taglio lamiera d'acciaio: 10 mm
- Ambito di rotazione da / a: - 45 / + 45°
- Livelli di corsa del pendolo: 4
- Corsa a vuoto: 750 - 3000 giri/min
- Corsa della lama: 22 mm
- Peso senza batteria: 1,5 kg
- Peso con batteria: 1,9 kg
- Peso lordo: 4.000 kg