• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Serie di chiavi combinate a forchetta/ad anello ∙ Profilo a doppio esagono esterno

Codice art.: 600NA/10
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
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 600NA/10
EAN / GTIN 4000896023608
Codice del produttore 600NA/10
Numero-L L60140 1972

Descrizione

Descrizione:

  • Esecuzione lunga e sottile
  • Teste sottili
  • Asta con doppio profilo a T HAZET estremamente stabile
  • Testa ad anello piegata a 15°
  • Misure americane
  • Superficie: cromata
  • Made in Germany
  • Presa di forza: Profilo a doppio esagono esterno
  • Apertura chiave: ∙ 14 – 1
  • Peso netto (kg): 1.38 kg
  • Numero utensili: 10

Fornitura:

Chiave combinata a forchetta/ad anello 600NA-1/4 ∙ 600NA-5/16 ∙ 600NA-3/8 ∙ 600NA-7/16 ∙ 600NA-1/2 ∙ 600NA-9/16 ∙ 600NA-5/8 ∙ 600NA-3/4 ∙ 600NA-7/8 ∙ 600NA-1

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello