Chiave combinata a forchetta/ad anello ∙ Profilo a doppio esagono esterno ∙ 292 mm

Codice art.: 600NA-13/16
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 600NA-13/16
EAN / GTIN 4000896023516
Codice del produttore 600NA-13/16
Numero-L L60140 3576

Descrizione

Descrizione:

  • Esecuzione lunga e sottile
  • Teste sottili
  • Asta con doppio profilo a T HAZET estremamente stabile
  • Testa ad anello piegata a 15°
  • Misure americane
  • Superficie: cromata
  • Made in Germany
  • Presa di forza: Profilo a doppio esagono esterno
  • Apertura chiave: ∙ 13/16 ″
  • Dimensioni / Lunghezza: 292 mm
  • Peso netto (kg): 0.24 kg

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello