Chiave combinata a forchetta/ad anello ∙ Profilo a doppio esagono esterno ∙ 486 mm

Codice art.: 600NA-1.1/2
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
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 600NA-1.1/2
EAN / GTIN 4000896023424
Codice del produttore 600NA-1.1/2
Numero-L L60140 2593

Descrizione

Descrizione:

  • Esecuzione lunga e sottile
  • Teste sottili
  • Asta con doppio profilo a T HAZET estremamente stabile
  • Testa ad anello piegata a 15°
  • Misure americane
  • Superficie: cromata
  • Made in Germany
  • Presa di forza: Profilo a doppio esagono esterno
  • Apertura chiave: ∙ 1.1/2 ″
  • Dimensioni / Lunghezza: 486 mm
  • Peso netto (kg): 1.14 kg

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello