Serie di chiavi combinate a forchetta/ad anello ∙ Profilo trazione doppio esagono esterno

Codice art.: 600N/17N
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
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 600N/17N
EAN / GTIN 4000896023349
Codice del produttore 600N/17N
Numero-L L60140 595

Descrizione

Descrizione:

  • Superficie: cromata, teste lucidate
  • DIN 3113 Forma A, ISO 3318, ISO 7738
  • Made in Germany
  • Presa di forza: Profilo trazione doppio esagono esterno
  • Apertura chiave: ∙ 7 – 27
  • Peso netto (kg): 2.54 kg
  • Numero utensili: 17

Fornitura:

Chiave combinata a forchetta/ad anello 600N-7 ∙ 600N-8 ∙ 600N-9 ∙ 600N-10 ∙ 600N-11 ∙ 600N-12 ∙ 600N-13 ∙ 600N-14 ∙ 600N-15 ∙ 600N-16 ∙ 600N-17 ∙ 600N-18 ∙ 600N-19 ∙ 600N-21 ∙ 600N-22 ∙ 600N-24 ∙ 600N-27

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello