Chiave combinata a forchetta/ad anello ∙ Profilo trazione doppio esagono esterno ∙ 9 ∙ 143 mm

Codice art.: 600N-9
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
    Tipo di prodotto Chiave

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 600N-9
    EAN / GTIN 4000896023325
    Codice del produttore 600N-9
    Numero-L L60140 582

    Descrizione

    Descrizione:

    • Esecuzione lunga e sottile
    • Teste sottili
    • Asta con doppio profilo a T HAZET estremamente stabile
    • Testa ad anello piegata a 15°
    • Superficie: cromata, teste lucidate
    • DIN 3113 Forma A, ISO 3318, ISO 7738
    • Made in Germany
    • Presa di forza: Profilo trazione doppio esagono esterno
    • Apertura chiave: 9 mm
    • Dimensioni / Lunghezza: 143 mm
    • Peso netto (kg): 0.03 kg

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello