{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 23 mm | |
Normativa | DIN 3113 A; ISO 3318 | |
Lunghezza chiave L | 328 mm | |
Altezza bocca massima h1 | 9,5 mm | |
Posizione anello | 15 grado | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | cromato | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Antiscintilla | no | |
Anello curvato | no | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 600N-23 | |
EAN / GTIN | 4000896023165 | |
Codice del produttore | 600N-23 | |
Numero-L | L60140 584 |