Chiave combinata a forchetta/ad anello ∙ Profilo trazione doppio esagono esterno ∙ 12 ∙ 180.5 mm

Codice art.: 600N-12
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
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 600N-12
EAN / GTIN 4000896023042
Codice del produttore 600N-12
Numero-L L60140 254

Descrizione

Descrizione:

  • Esecuzione lunga e sottile
  • Teste sottili
  • Asta con doppio profilo a T HAZET estremamente stabile
  • Testa ad anello piegata a 15°
  • Superficie: cromata, teste lucidate
  • DIN 3113 Forma A, ISO 3318, ISO 7738
  • Made in Germany
  • Presa di forza: Profilo trazione doppio esagono esterno
  • Apertura chiave: 12 mm
  • Dimensioni / Lunghezza: 180.5 mm
  • Peso netto (kg): 0.06 kg

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello