Chiave combinata a forchetta/ad anello ∙ extra lunga ∙ forma sottile ∙ Profilo trazione doppio esagono esterno ∙ 22 ∙ 380 mm

Codice art.: 600LG-22
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
    Tipo di prodotto Chiave

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 600LG-22
    EAN / GTIN 4000896199525
    Codice del produttore 600LG-22
    Numero-L L60140 4125

    Descrizione

    Descrizione:

    • Resistenza almeno due volte maggiore rispetto a DIN
    • Più lunga almeno del 25% rispetto alle chiavi standard paragonabili – per trasmissioni di forza maggiori
    • Migliore accessibilità per avvitamenti molto profondi
    • Corpo con doppio profilo a T estremamente stabile
      forma sottile
    • Superficie: cromata
    • Made in Germany
    • Presa di forza: Profilo trazione doppio esagono esterno
    • Apertura chiave: 22 mm
    • Dimensioni / Lunghezza: 380 mm
    • Maggiore coppia grazie alla leva lunga
      significa: maggiore potenza - sforzo ridotto
      - maggiore coppia a parità di sforzo
      - sforzo ridotto grazie al lungo braccio di sollevamento a parità di coppia
    • Elevata competenza HAZET nella progettazione e nella produzione di chiavi da oltre 100 anni
    • Forgiate in stampi progettati e prodotti da HAZET
    • L'elevata qualità della progettazione, della produzione e dei materiali impiegati per tutte le chiavi HAZET garantiscono la massima sicurezza e protezione contro le lesioni. Infatti le chiavi HAZET prima di potersi rompere si piegano e «segnalano» all'utilizzatore il sovraccarico!

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello