Chiave combinata a forchetta/ad anello ∙ extra lunga ∙ forma sottile ∙ Profilo trazione doppio esagono esterno ∙ 15 ∙ 270 mm

Codice art.: 600LG-15
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
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 600LG-15
EAN / GTIN 4000896209958
Codice del produttore 600LG-15
Numero-L L60140 4737

Descrizione

Descrizione:

  • Resistenza almeno due volte maggiore rispetto a DIN
  • Più lunga almeno del 25% rispetto alle chiavi standard paragonabili – per trasmissioni di forza maggiori
  • Migliore accessibilità per avvitamenti molto profondi
  • Corpo con doppio profilo a T estremamente stabile
    forma sottile
  • Superficie: cromata
  • Made in Germany
  • Presa di forza: Profilo trazione doppio esagono esterno
  • Apertura chiave: 15 mm
  • Dimensioni / Lunghezza: 270 mm
  • Maggiore coppia grazie alla leva lunga
    significa: maggiore potenza - sforzo ridotto
    - maggiore coppia a parità di sforzo
    - sforzo ridotto grazie al lungo braccio di sollevamento a parità di coppia
  • Elevata competenza HAZET nella progettazione e nella produzione di chiavi da oltre 100 anni
  • Forgiate in stampi progettati e prodotti da HAZET
  • L'elevata qualità della progettazione, della produzione e dei materiali impiegati per tutte le chiavi HAZET garantiscono la massima sicurezza e protezione contro le lesioni. Infatti le chiavi HAZET prima di potersi rompere si piegano e «segnalano» all'utilizzatore il sovraccarico!

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello