Step-over 60° secondo corrimano 5 gradini

Codice art.: 600965
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
    Tipo di prodotto Corrimano

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 600965
    EAN / GTIN 4031405009653
    Codice del produttore 600965

    Descrizione

    Descrizione:

    • Ponte fisso in alluminio con un'inclinazione di 60°
    • Larghezze gradino e piattaforma: 600, 800 e 1.000 mm
    • Profondità gradino: 225 mm
    • Lunghezza piattaforma: 460 mm
    • Gli ultimi gradini sono montati alla stessa altezza della piattaforma
    • Le versioni con scala e piattaforma sono di serie in alluminio scanalato (R 9), disponibili come opzione anche con altri rivestimenti
    • Corrimano e ringhiera su un solo lato Ø 40 mm con elementi di collegamento imbullonati (altezza: 1.100 mm) di serie
    • Secondo corrimano a norma DIN EN ISO 14122-3 richiesto e disponibile a un costo aggiuntivo
    • Estremità inferiori della barra di ancoraggio con robusti angoli di base per il montaggio a pavimento
    • Carico massimo: 1,5 kN/m2, carico a gradini 150 kg, carico totale 300 kg
    • Facile assemblaggio con consegna in gruppi preassemblati, incluse le istruzioni di montaggio
    • Nota: I raccordi standard sono realizzati in acciaio zincato, adatti per l'uso in ambienti interni. A un costo aggiuntivo, possono anche essere realizzati in acciaio inossidabile, consigliato per l'uso all'aperto

    Proprietà:

    • Larghezza: 50 mm
    • Diametro: 40 mm
    • Materiale: Alluminio, acciaio zincato
    • Installazione richiesta: Da montare con un attrezzo
    • Numero di gradini/pioli: 5 livelli

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello