Passo 45° larghezza del passo 1000 mm 11 passi

Codice art.: 600961
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
    Tipo di prodotto Calpestio

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 600961
    EAN / GTIN 4031405009615
    Codice del produttore 600961

    Descrizione

    Descrizione:

    • Ponte fisso in alluminio con un'inclinazione di 45°
    • Larghezza gradino e piattaforma: 1.000 mm
    • Lunghezza piattaforma: 460 mm
    • Ultimi passi (profondità: 225 mm) montato alla stessa altezza della piattaforma (superficie totale del battistrada: 910 mm)
    • Le versioni con scala e piattaforma sono di serie in alluminio scanalato (R 9), disponibili come opzione anche con altri rivestimenti
    • Corrimano e ringhiera su un solo lato Ø 40 mm con elementi di collegamento imbullonati (altezza: 1.100 mm) di serie
    • Secondo corrimano opzionale (richiesto per distanza parete > 120 mm in conformità alla norma DIN EN ISO 14122-3)
    • Estremità inferiori della barra di ancoraggio con robusti angoli di base per il montaggio a pavimento
    • Facile assemblaggio con consegna in gruppi preassemblati, incluse le istruzioni di montaggio
    • Carico massimo: 1,5 kN/m2, carico a gradini 150 kg, carico totale 300 kg
    • Nota: I raccordi standard sono realizzati in acciaio zincato, adatti per l'uso in ambienti interni. A un costo aggiuntivo, possono anche essere realizzati in acciaio inossidabile, consigliato per l'uso all'aperto

    Proprietà:

    • Sovratesta: 5566 mm
    • Larghezza esterna: 1150 mm
    • Tipo di costruzione: 45°
    • Pavimentazione: Alluminio scanalato
    • Altezza: 3435 mm
    • Altezza libera: 2160 mm
    • Luce piattaforma: 820 mm
    • Materiale: Alluminio, acciaio zincato
    • Installazione richiesta: Da montare con un attrezzo
    • Numero di gradini/pioli: 11 livelli
    • Profondità gradino/gradino: 225 mm
    • Larghezza gradino: 1000 mm

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello