MARTOR LAMA INDUSTRIALE 60092 , 10 in custodia di sicurezza

Codice art.: 60092.66
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
Tipo di prodotto Lama

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 60092.66
EAN / GTIN 4002632800696
Codice del produttore 60092.66
Numero-L L60170 852

Descrizione

Descrizione:

LA LAMA INDUSTRIALE NR. 60092 by MARTOR è una lama di alta qualità in acciaio. È molto affilato e ha quattro taglienti utilizzabili in successione per un tempo di funzionamento particolarmente lungo. Le punte arrotondate aumentano la sicurezza. La lama è lunga 26 mm, larga 18,5 mm e spessa 0,40 mm.

LA LAMA INDUSTRIALE NR. 60092 è disponibile con il numero d'ordine 60092,66 nel dispenser di sicurezza da 10 pezzi. disponibile. È possibile inserire la lama nei seguenti coltelli MARTOR: SECUPRO MARTEGO, SECUPRO MERAK, SECUNORM 185.
    Taglia:
    Smerigliatura standard
  • Sfaccettature della lama:
    1 x
  • Caratteristica di sicurezza:
    Punte arrotondate
  • Caratteristiche della lama:
    lama utilizzabile a 4 vie
  • Materiale di base:
    Acciaio

Proprietà:

  • Lama rettangolare a forma di lama
  • Numero di perforazioni per lama: lama a 1 foro
  • Materiale di base: Acciaio
  • Lama in acciaio inox: N.
  • Molatura della lama: Smerigliatura standard
  • Sfaccettature della lama: 1 x
  • Lama di sicurezza (punte arrotondate): Punte arrotondate
  • Numero di taglienti: 2
  • Taglienti: 4 volte utilizzabile

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello