• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Step-over 60° Larghezza del passo 600 mm 3 passi

Codice art.: 600903
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Calpestio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 600903
EAN / GTIN 4031405009035
Codice del produttore 600903

Descrizione

Descrizione:

  • Ponte fisso in alluminio con un'inclinazione di 60°
  • Larghezza gradino e piattaforma: 600 mm
  • Lunghezza piattaforma: 460 mm
  • Ultimi passi (profondità: 225 mm) montato alla stessa altezza della piattaforma (superficie totale del battistrada: 910 mm)
  • Le versioni con scala e piattaforma sono di serie in alluminio scanalato (R 9), disponibili come opzione anche con altri rivestimenti
  • Corrimano e ringhiera su un solo lato Ø 40 mm con elementi di collegamento imbullonati (altezza: 1.100 mm) di serie
  • Secondo corrimano a norma DIN EN ISO 14122-3 richiesto e disponibile a un costo aggiuntivo
  • Estremità inferiori della barra di ancoraggio con robusti angoli di base per il montaggio a pavimento
  • Facile assemblaggio con consegna in gruppi preassemblati, incluse le istruzioni di montaggio
  • Carico massimo: 1,5 kN/m2, carico a gradini 150 kg, carico totale 300 kg
  • Nota: I raccordi standard sono realizzati in acciaio zincato, adatti per l'uso in ambienti interni. A un costo aggiuntivo, possono anche essere realizzati in acciaio inossidabile, consigliato per l'uso all'aperto

Proprietà:

  • Sovratesta: 1845 mm
  • Larghezza esterna: 750 mm
  • Tipo di costruzione: 60°
  • Pavimentazione: Alluminio scanalato
  • Altezza: 1955 mm
  • Altezza libera: 680 mm
  • Luce piattaforma: 741 mm
  • Materiale: Alluminio, acciaio zincato
  • Installazione richiesta: Da montare con un attrezzo
  • Numero di gradini/pioli: 3 livelli
  • Profondità gradino/gradino: 225 mm
  • Larghezza gradino: 600 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello