GVB 18 LTX BL 11-7 HT Smerigliatrice diritta a batteria

Codice art.: 600829850
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
    Tipo di prodotto Levigatrici diritte

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 600829850
    EAN / GTIN 4061792247338
    Codice del produttore 600829850

    Descrizione

    Descrizione:

    • Potente smerigliatrice diritta a batteria con albero portamola lungo per gli interventi di levigatura difficili – anche nei punti stretti
    • Alta coppia anche alle basse velocità, perfetta quindi per lavorare con i dischi abrasivi lamellari
    • Impostazione della velocità variabile per lavorare con velocità adeguate ai materiali
    • Impugnatura particolarmente snella per una maneggevolezza ottimale e un lavoro poco affaticante
    • Blocca-albero per una sostituzione degli utensili semplice e rapida
    • Elevata protezione per l'operatore grazie al freno di arresto per un arresto rapido dell'utensile impiegato (< 1 secondo)
    • Potente come una macchina a cavo da 1.100 watt grazie al motore Brushless efficiente che non richiede manutenzione
    • Protezione contro i sovraccarichi elettronica, avviamento morbido e protezione antiriavviamento
    • Cappuccio di protezione in gomma per lavorare comodamente e in sicurezza
    • Batteria ruotabile in incrementi di 90° per la migliore ergonomia in qualsiasi posizione di lavoro
    • Filtro antipolvere facile da pulire per proteggere il motore dalle particelle grossolane
    • Tante marche, un sistema a batteria: questo prodotto è compatibile con tutte le batterie da 18 V e i caricabatterie dei partner CAS: www.cordless-alliance-system.com

      Dotazione
    • Pinza 6 mm, Cappuccio di protezione in gomma, Filtro antipolvere, Chiave a forcella, senza batteria, senza caricabatteria

    Proprietà:

    • Levigatura superfici (Ø fino a 25 mm): 0.9 m/s²
    • Insicurezza di misurazione K: 1.5 dB(A)
    • Peso senza batteria: 1.5 kg
    • Bruttogewicht: 2.095 kg
    • Peso con batteria: 2.2 kg
    • Levigatura superfici (Ø fino a 50 mm): 2.4 m/s²
    • Insicurezza di misurazione K: 3 dB(A)
    • Apertura della pinza: 6 mm
    • Tensione batteria: 18 V
    • Diametro del collare: 43 mm
    • Livello di pressione acustica: 85 dB(A)
    • Livello di potenza sonora (LwA): 96 dB(A)
    • N. giri max. a vuoto: 1500 - 7000 /min

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello