Chiave combinata a 12 taglienti 2,1/4″.

Codice art.: 6008140
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6008140
EAN / GTIN 4010886600818
Codice del produttore 6008140
Numero-L L60160 775

Descrizione

Descrizione:

Con profilo UD per una trasmissione delicata della forza, da 1.3/8″ anello poligonale
Anello piegato e inclinato di 10°
Per l'azionamento di dadi o viti ribassati o incassati

Proprietà:

  • Larghezza totale [mm]: 110 mm
  • Altezza totale [mm]: 60 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 615 mm
  • Peso [lbs]: 6,220 lbs
  • Larghezza testa 1 [mm]: 83,0 mm
  • Larghezza della testa 2 [mm]: 112,5 mm
  • Altezza della testa 1 [mm]: 30,5 mm
  • Altezza testa 2 [mm]: 17 mm
  • Altezza offset 1: 62 mm
  • Materiale: 31CrV3
  • Posizione della bocca 1: 15°
  • Superficie: cromato
  • Manovella ad anello: 10°
  • Profilo dell'anello: Bordo 12
  • Larghezza tra le piastre 1 [AF]: 2.1/4″
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello