Guanti protettivi uvex phynomic C3 Misura 7

Codice art.: 6008007
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Misure guanti da lavoro 7
    Tipo di prodotto Guanti antitaglio

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 6008007
    EAN / GTIN 4048612043486
    Codice del produttore 6008007
    Numero-L L01690 72

    Descrizione

    Descrizione:

    • Tipologia di prodotto: Guanti protettivi
    • Nome prodotto: uvex phynomic C3
    • Tipo di prodotto: Guanti antitaglio
    • ricerca colore (filtro): blu/grigio
    • Versione: con polsino in maglia
    • Rivestimento: Schiuma di polimero a base d'acqua
    • Misura: 7
    • Riutilizzo: Riutilizzabile (R)
    • Tomaia: Poliammide/Elastano/Polietilene ad alte prestazioni (HPPE)/Fibra di vetro

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello